Eriks
FAG

FAG Cilinderlager met kooi Eenrijig N315-E-XL-TVP2

  • ERIKS:11667743
  • Fabrikant:4012801225250
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eenrijige cilinderlager met twee vaste spoorkragen op de binnenring, buitenring zonder spoorkraagHoofdafmetingen volgens DIN 5412-1, loslager, afneembare buitenring, met massieve kunststof kooi van glasvezelversterkte polyamide.
Opslaan in lijst

€ 393,33/ stukexcl. btw

€ 475,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
N
Materiaal kooi
Kunststof
Binnendiameter
75 mm
Buitendiameter
160 mm
Breedte
37 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
285 kN
Statisch draaggetal
265 kN
Grenstoerental
4950 tr/min
Aantal rijen
Eenrijig
Alternatieven
Product Image

SKF Cilinderlager met kooi Eenrijig N 315 ECP

  • Eriks:23766914
  • Manufacturer:N 315 ECP

€ 452,36/ stukexcl. btw

€ 547,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026