€ 328,92/ stukexcl. btw
€ 397,99incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | N |
Materiaal kooi | Kunststof |
Binnendiameter | 65 mm |
Buitendiameter | 140 mm |
Breedte | 33 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 212 kN |
Statisch draaggetal | 196 kN |
Referentietoerental | 5300 tr/min |
Grenstoerental | 6000 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |
€ 246,54/ stukexcl. btw
€ 298,31incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026