€ 246,54/ stukexcl. btw
€ 298,31incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | N |
Materiaal kooi | Kunststof |
Binnendiameter | 65 mm |
Buitendiameter | 140 mm |
Breedte | 33 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 214 kN |
Statisch draaggetal | 191 kN |
Grenstoerental | 5800 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |
€ 328,92/ stukexcl. btw
€ 397,99incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026