€ 740,31/ stukexcl. btw
€ 895,78incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | N |
Materiaal kooi | Kunststof |
Binnendiameter | 120 mm |
Buitendiameter | 215 mm |
Breedte | 40 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 390 kN |
Statisch draaggetal | 430 kN |
Referentietoerental | 3400 tr/min |
Grenstoerental | 3600 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |
€ 716,42/ stukexcl. btw
€ 866,87incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026