Eriks
FAG

FAG Cilinderlager met kooi Eenrijig N224-E-XL-TVP2

  • ERIKS:11667727
  • Fabrikant:4012801403368
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eenrijige cilinderlager met twee vaste spoorkragen op de binnenring, buitenring zonder spoorkraagHoofdafmetingen volgens DIN 5412-1, loslager, afneembare buitenring, met massieve kunststof kooi van glasvezelversterkte polyamide.
Opslaan in lijst

€ 716,42/ stukexcl. btw

€ 866,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
N
Materiaal kooi
Kunststof
Binnendiameter
120 mm
Buitendiameter
215 mm
Breedte
40 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
390 kN
Statisch draaggetal
415 kN
Grenstoerental
3700 tr/min
Aantal rijen
Eenrijig
Alternatieven
Product Image

SKF Cilinderlager met kooi Eenrijig N 224 ECP

  • Eriks:23766887
  • Manufacturer:N 224 ECP

€ 740,31/ stukexcl. btw

€ 895,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026