€ 664,24/ stukexcl. btw
€ 803,73incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | N |
Materiaal kooi | Kunststof |
Binnendiameter | 95 mm |
Buitendiameter | 170 mm |
Breedte | 32 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 255 kN |
Statisch draaggetal | 265 kN |
Referentietoerental | 4300 tr/min |
Grenstoerental | 4800 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |
€ 478,34/ stukexcl. btw
€ 578,79incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026