Eriks
FAG

FAG Cilinderlager met kooi Eenrijig N219-E-XL-TVP2

  • ERIKS:11667725
  • Fabrikant:4012801225076
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eenrijige cilinderlager met twee vaste spoorkragen op de binnenring, buitenring zonder spoorkraagHoofdafmetingen volgens DIN 5412-1, loslager, afneembare buitenring, met massieve kunststof kooi van glasvezelversterkte polyamide.
Opslaan in lijst

€ 478,34/ stukexcl. btw

€ 578,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
N
Materiaal kooi
Kunststof
Binnendiameter
95 mm
Buitendiameter
170 mm
Breedte
32 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
260 kN
Statisch draaggetal
265 kN
Grenstoerental
4750 tr/min
Aantal rijen
Eenrijig
Alternatieven
Product Image

SKF Cilinderlager met kooi Eenrijig N 219 ECP

  • Eriks:23766879
  • Manufacturer:N 219 ECP

€ 664,24/ stukexcl. btw

€ 803,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026