€ 291,21/ stukexcl. btw
€ 352,36incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | N |
Materiaal kooi | Kunststof |
Binnendiameter | 55 mm |
Buitendiameter | 100 mm |
Breedte | 21 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 96.5 kN |
Statisch draaggetal | 95 kN |
Referentietoerental | 7500 tr/min |
Grenstoerental | 8000 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |
€ 179,12/ stukexcl. btw
€ 216,74incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026