Eriks
FAG

FAG Cilinderlager met kooi Eenrijig N211-E-XL-TVP2

  • ERIKS:11667718
  • Fabrikant:4012801174886
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eenrijige cilinderlager met twee vaste spoorkragen op de binnenring, buitenring zonder spoorkraagHoofdafmetingen volgens DIN 5412-1, loslager, afneembare buitenring, met massieve kunststof kooi van glasvezelversterkte polyamide.
Opslaan in lijst

€ 179,12/ stukexcl. btw

€ 216,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
N
Materiaal kooi
Kunststof
Binnendiameter
55 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
21 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
99 kN
Statisch draaggetal
95 kN
Grenstoerental
8500 tr/min
Aantal rijen
Eenrijig
Alternatieven
Product Image

SKF Cilinderlager met kooi Eenrijig N 211 ECP

  • Eriks:23766867
  • Manufacturer:N 211 ECP

€ 291,21/ stukexcl. btw

€ 352,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026