€ 113,59/ stukexcl. btw
€ 137,44incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | N |
Materiaal kooi | Kunststof |
Binnendiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 72 mm |
Breedte | 17 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 56 kN |
Statisch draaggetal | 48 kN |
Referentietoerental | 11000 tr/min |
Grenstoerental | 12000 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |
€ 79,79/ stukexcl. btw
€ 96,55incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026