Eriks
FAG

FAG Cilinderlager met kooi Eenrijig N207-E-XL-TVP2

  • ERIKS:11667713
  • Fabrikant:4012801174862
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eenrijige cilinderlager met twee vaste spoorkragen op de binnenring, buitenring zonder spoorkraagHoofdafmetingen volgens DIN 5412-1, loslager, afneembare buitenring, met massieve kunststof kooi van glasvezelversterkte polyamide.
Opslaan in lijst

€ 79,79/ stukexcl. btw

€ 96,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
N
Materiaal kooi
Kunststof
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
72 mm
Breedte
17 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
59 kN
Statisch draaggetal
50 kN
Grenstoerental
12000 tr/min
Aantal rijen
Eenrijig
Alternatieven
Product Image

SKF Cilinderlager met kooi Eenrijig N 207 ECP

  • Eriks:23766863
  • Manufacturer:N 207 ECP

€ 113,59/ stukexcl. btw

€ 137,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026