€ 64,62/ stukexcl. btw
€ 78,19incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | N |
Materiaal kooi | Kunststof |
Binnendiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 47 mm |
Breedte | 14 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 28.5 kN |
Statisch draaggetal | 22 kN |
Referentietoerental | 17000 tr/min |
Grenstoerental | 19000 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |
€ 58,09/ stukexcl. btw
€ 70,29incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026