Eriks
FAG

FAG Cilinderlager met kooi Eenrijig N204-E-XL-TVP2

  • ERIKS:11667710
  • Fabrikant:4012801174831
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eenrijige cilinderlager met twee vaste spoorkragen op de binnenring, buitenring zonder spoorkraagHoofdafmetingen volgens DIN 5412-1, loslager, afneembare buitenring, met massieve kunststof kooi van glasvezelversterkte polyamide.
Opslaan in lijst

€ 58,09/ stukexcl. btw

€ 70,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
N
Materiaal kooi
Kunststof
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
14 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
32.5 kN
Statisch draaggetal
24.7 kN
Grenstoerental
18700 tr/min
Aantal rijen
Eenrijig
Alternatieven
Product Image

SKF Cilinderlager met kooi Eenrijig N 204 ECP

  • Eriks:23766860
  • Manufacturer:N 204 ECP

€ 64,62/ stukexcl. btw

€ 78,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026