Eriks
SKF

SKF BS2-2218-2RS/VT143, Tweerijig tonlager, 90 mm ID, 160 mm OD, Plaatmetalen kooi

  • ERIKS:12995295
  • Fabrikant:7316576193040
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Tweerijige tonlagers hebben twee rijen rollen met een gemeenschappelijke bolvormige loopbaan in de buitenring. De twee loopbanen van de binnenring staan onder een hoek schuin met de hartlijn van de as. De lagers kunnen zich instellen en zijn daardoor ongevoelig voor de scheefstelling van de as ten opzichte van het huis en voor doorbuigen van de as. Tweerijige tonlagers kunnen niet alleen hoge radiale belasting maar ook axiale belastingen in beide richtingen opnemen.

Het standaardassortiment tweerijige tonlagers omvat niet afgedichte lagers, afgedichte lagers en lagers voor schudzeven.

Afgedichte tweerijige tonlagers
Afgedichte tweerijige tonlagers zijn leverbaar met zowel een cilindrische boring als met een conische boring. De lagers met een conische boring met achtervoegsel K30 hebben een coniciteit van 1:30. De andere lagers met achtervoegsel K hebben een coniciteit van 1:12. De lagers worden geproduceerd in een afgedichte versie met slepende afdichtingen aan één of beide zijden. De afdichtingen zijn voorzien van een wapening van staalplaat, zijn oliebestendig en slijtvast.
De lagers kunnen worden uitgerust met afdichtingen die zijn gemaakt van een van de volgende materialen:
  • nitrile rubber (NBR), achtervoegsel CS of RS
  • gehydreerd nitrile rubber (HNBR), achtervoegsel CS5 of RS5
  • fluorrubber (FKM), achtervoegsel CS2
Opslaan in lijst

€ 339,73/ stukexcl. btw

€ 411,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
BS2
Type
Double-row spherical roller bearing
Binnendiameter
90 mm
Buitendiameter
160 mm
Breedte
48 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Met afdichting
Ja
Uitvoering
Tweerijig
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
375 kN
Dynamisch draaggetal
331 kN
Grenstoerental
1900 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
39 kN
Prestatieklasse
Normaal
Gewicht
3.85 kg
Gewicht
8.48 lb
Alternatieven

€ 444,56/ stukexcl. btw

€ 537,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026