Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring Met afdichting WS22218-E1-XL-2RSR

  • ERIKS:12626120
  • Fabrikant:4054364353704
Image 1
Opslaan in lijst

€ 444,56/ stukexcl. btw

€ 537,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
222
Binnendiameter
90 mm
Buitendiameter
160 mm
Breedte
48 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Met afdichting
Ja
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
375 kN
Dynamisch draaggetal
345 kN
Grenstoerental
1.3 tr/min
Alternatieven

€ 339,73/ stukexcl. btw

€ 411,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026