€ 88,96/ stukexcl. btw
€ 107,64incl. btw
196 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | BS2 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Binnendiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 52 mm |
Breedte | 23 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Ja |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 44 kN |
Dynamisch draaggetal | 49.9 kN |
Grenstoerental | 6300 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 4.75 kN |
Prestatieklasse | Normaal |
Gewicht | 0.206 kg |
Gewicht | 0.45 lb |
€ 129,26/ stukexcl. btw
€ 156,40incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026