Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring Met afdichting WS22205-E1-XL-2RSR

  • ERIKS:12626092
  • Fabrikant:4054364351137
Image 1
Opslaan in lijst

€ 129,26/ stukexcl. btw

€ 156,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
222
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
52 mm
Breedte
23 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Met afdichting
Ja
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
42.5 kN
Dynamisch draaggetal
48.5 kN
Grenstoerental
3.6 tr/min
Alternatieven

€ 88,96/ stukexcl. btw

€ 107,64incl. btw

196 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026