Eriks

Borgring MB 9

  • ERIKS:11552015
Image 1
OverzichtDeze borgring is ontworpen voor het bevestigen van metrische borgmoeren op assen of adapterbussen. De ring zorgt voor een stabiele en betrouwbare bevestiging door in een spiebaan van de as of de schroefdraad van de bus te grijpen. De borgring vergrendelt de moer met omgebogen lippen en is bedoeld voor eenmalige montage. De compatibiliteit met KM-, KML- en HM-serie borgmoeren maakt brede toepassing in industriële omgevingen mogelijk.Kenmerken
  • De spiebaanverbinding voorkomt het losdraaien onder operationele belastingen en trillingen.
  • Het gebogen lipontwerp zorgt voor een veilige moerpositie en verbetert de betrouwbaarheid van de apparatuur.
  • Eenmalige installatie vermindert het risico op componentuitval door het hergebruiken van versleten ringen.
  • Compatibiliteit met meerdere borgmoer-series vergroot de veelzijdigheid bij onderhoudswerkzaamheden
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met metrische borgmoeren op roterende assen: industriële machines
  • Ideaal voor het monteren van adapterhulzen in lagerassemblages: reparatie van apparatuur
  • Compatibel met KM
  • KML
  • en HM borgmoeren: aandrijfsystemen
Opslaan in lijst

€ 0,99/ stukexcl. btw

€ 1,20incl. btw

341 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
MB
Type
Lock Washers
Boringsdiameter
45 mm
Buitendiameter
69 mm
Dikte
1.25 mm