Eriks

Borgring MB 8

  • ERIKS:11552058
Image 1
OverzichtDeze borgring is ontworpen voor het bevestigen van metrische borgmoeren zoals de KM-, KML- en HM-series op assen of adapterbussen. De ring is voorzien van een lipmechanisme dat in de moer en as grijpt en zo onbedoeld losraken tijdens gebruik voorkomt. Voor elke montage is een nieuwe borgring vereist om een consistente borging en systeemintegriteit te waarborgen. De borgring fungeert als een eenvoudig, stabiel en betrouwbaar bevestigingselement in mechanische assemblages.Kenmerken
  • Het lipvergrendelingsmechanisme voorkomt het verdraaien van de moer en verhoogt de betrouwbaarheid van de assemblage
  • Compatibel met meerdere soorten borgmoeren voor flexibele toepassing in verschillende systemen
  • Voor elke installatie is een nieuwe ring vereist om optimale borgprestaties te waarborgen.
  • Eenvoudige installatie en verwijdering minimaliseren stilstandtijden tijdens onderhoudswerkzaamheden
  • Stabiel bevestigingselement ondersteunt de langdurige operationele stabiliteit van roterende apparatuur
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met KM
  • KML
  • en HM-serie borgmoeren op assen
  • Ideaal voor het beveiligen van mechanische assemblages in industriële machines
  • Compatibel met adapterbussen in roterende apparatuurconfiguraties
Opslaan in lijst

€ 0,97/ stukexcl. btw

€ 1,17incl. btw

193 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
MB
Type
Lock Washers
Boringsdiameter
40 mm
Buitendiameter
62 mm
Dikte
1.25 mm