Eriks

Borgring MB 6

  • ERIKS:11551977
Image 1
OverzichtDeze borgring is ontworpen voor gebruik met metrische borgmoeren in industriële toepassingen. De ring grijpt in de spiebaan van een as of adapterhuls om borgmoeren te fixeren en onbedoeld losraken te voorkomen. De borgring is bedoeld voor eenmalige montage om optimale borgprestaties te waarborgen. Hij is geschikt voor gebruik met KM-, KML- en HM..T-borgmoeren.Kenmerken
  • De spiebaanverbinding zorgt voor een positieve vergrendeling en minimaliseert het risico op losraken tijdens bedrijf.
  • Eenmalig gebruik ontwerp verhoogt de betrouwbaarheid door verminderde effectiviteit door hergebruik te voorkomen
  • Eenvoudig installatieproces verkort de montagetijd en vermindert de onderhoudscomplexiteit
  • Stabiel bevestigingselement houdt de moer onder dynamische belasting veilig op zijn plaats
  • Compatibel met KM
  • KML
  • en HM .. T borgmoeren voor veelzijdige as-toepassingen
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met adapterhulzen in roterende machine-installaties
  • Ideaal voor het bevestigen van metrische borgmoeren op industriële aandrijfassen
  • Compatibel met onderhoudswerkzaamheden waarbij periodieke vervanging van borgmoeren vereist is
Opslaan in lijst

€ 0,81/ stukexcl. btw

€ 0,98incl. btw

281 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
MB
Type
Lock Washers
Boringsdiameter
30 mm
Buitendiameter
49 mm
Dikte
1.25 mm
d1
30 mm
d2
49 mm