Eriks

Borgring MB 52

  • ERIKS:11552230
Image 1
OverzichtDeze borgring is ontworpen om KM-, KML- en HM-borgmoeren op assen of adapterhulzen te bevestigen. Hij functioneert als vergrendeling door in een groef te grijpen en de moer stevig op zijn plaats te houden. De lippen van de ring worden in de sleuven van de moer gebogen om losraken tijdens bedrijf te voorkomen. Voor elke montage is een nieuwe borgring vereist om een veilige bevestiging te waarborgen. De constructie zorgt voor stabiele en betrouwbare prestaties in industriële toepassingen.Kenmerken
  • De spiebaanverbinding zorgt voor een veilige vergrendeling om onbedoeld losraken van de moer te voorkomen.
  • Rondelletongen buigen in de sleuven van de moer en zorgen voor stabiele borging bij trillingen
  • Eenvoudige installatie en verwijdering minimaliseren de montagetijd en het onderhoudswerk
  • Het ontwerp voor eenmalig gebruik zorgt bij elke toepassing voor maximale veiligheid en betrouwbaarheid
  • Compatibel met KM
  • KML
  • en HM borgmoeren voor veelzijdig gebruik
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met assen of adapterhulzen in roterende apparatuur
  • Ideaal voor het vastzetten van borgmoeren in zware machineassemblages
  • Compatibel met toepassingen die trillingsbestendige bevestigingsoplossingen vereisen
Opslaan in lijst

€ 112,06/ stukexcl. btw

€ 135,59incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
MB
Type
Lock Washers
Boringsdiameter
260 mm
Buitendiameter
342 mm
Dikte
3 mm