Eriks

Borgring MB 5

  • ERIKS:11551976
Image 1
OverzichtDeze borgring is ontworpen voor het bevestigen van metrische borgmoeren op assen of adapterbussen. De ring maakt gebruik van een spiebaanvergrendeling om onbedoeld losraken tijdens gebruik te voorkomen. De borgring zorgt voor een stabiele, betrouwbare bevestiging en moet bij elke installatie van de borgmoer worden vervangen. Compatibiliteit met meerdere typen borgmoeren ondersteunt uiteenlopende mechanische toepassingen.Kenmerken
  • Het spiebaanontwerp voorkomt losraken bij operationele belastingen en trillingen
  • Het lipje van de ring wordt in de gleuf van de borgmoer gebogen en zorgt zo voor een veilige axiale vergrendeling.
  • Eenvoudig installatie- en verwijderingsproces vermindert de onderhoudstijd voor technici
  • Stabiel bevestigingselement behoudt systeembetrouwbaarheid onder dynamische omstandigheden
  • Compatibiliteit met KM
  • KML
  • en HM borgmoeren vergroten de veelzijdigheid bij installaties
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met metrische borgmoeren op roterende assen
  • Ideaal voor het vastzetten van moeren op adapterhulzen in machineassemblages
  • Compatibel met toepassingen waarbij regelmatig borgmoeren moeten worden vervangen
Opslaan in lijst

€ 0,81/ stukexcl. btw

€ 0,98incl. btw

480 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
MB
Type
Lock Washers
Boringsdiameter
25 mm
Buitendiameter
42 mm
Dikte
1.25 mm
d1
25 mm
d2
42 mm