Eriks

Borgring MB 48

  • ERIKS:11552198
Image 1
OverzichtDeze borgring is ontworpen voor het bevestigen van KM-, KML- en HM..T-borgmoeren op assen of adapterbussen. De ring grijpt in een spiebaan om onbedoeld losraken te voorkomen en zorgt voor een stabiele bevestiging. De werking berust op het ombuigen van een lip in de groef van de borgmoer, wat betrouwbare vergrendeling biedt. Voor elke montage is een nieuwe borgring vereist om optimale prestaties en veiligheid te waarborgen.Kenmerken
  • De spiebanenverbinding biedt een veilige vergrendeling en voorkomt losraken tijdens bedrijf.
  • Tab-ontwerp maakt mechanische verankering mogelijk en verhoogt de bevestigingsbetrouwbaarheid
  • Compatibel met KM
  • KML
  • en HM .. T borgmoeren voor veelzijdig gebruik
  • Eenvoudige demontage en installatie verminderen stilstand en onderhoudsinspanning
  • Stabiele constructie zorgt voor een consistente vergrendelingskracht en operationele veiligheid
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met adapterbussen in assemblages van zware machines
  • Ideaal voor het vastzetten van metrische borgmoeren op roterende apparatuur
  • Compatibel met asinstallaties die een positieve borging van de borgmoer vereisen
Opslaan in lijst

€ 86,91/ stukexcl. btw

€ 105,16incl. btw

14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
MB
Type
Lock Washers
Boringsdiameter
240 mm
Buitendiameter
312 mm
Dikte
3 mm