€ 100,77/ stukexcl. btw
€ 121,93incl. btw
Verwachte leverdatum - 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | MB |
Type | Lock washer |
Boringsdiameter | 220 mm |
Buitendiameter | 292 mm |
Dikte | 3 mm |
B | 3 mm |
d | 220 mm |
d1 | 250 mm |
d2 | 292 mm |
f | 24 mm |
M | 213 mm |
€ 80,62/ stukexcl. btw
€ 97,55incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026