Eriks

Borgring MB 44

  • ERIKS:11552177
Image 1
OverzichtDeze borgring is ontworpen voor het beveiligen van KM-, KML- en HM-moeiringen op assen of adapterbussen. De borgring grijpt in de spiebaan om onbedoeld losraken te voorkomen en zorgt voor een stabiele positionering van de moer. De borgring moet bij elke installatie van de moer worden vervangen om betrouwbaarheid en prestaties te waarborgen.Kenmerken
  • De spiebaanverbinding voorkomt het losraken van borgmoeren tijdens bedrijf.
  • Vereist het ombuigen van het lipje van de borgring in de gleuf van de borgmoer om een veilige bevestiging te garanderen
  • Het eenvoudige ontwerp maakt een vlotte installatie en verwijdering mogelijk, waardoor de stilstandtijd wordt verminderd.
  • Geschikt voor KM-, KML- en HM-borgmoeren en biedt compatibiliteit en betrouwbaarheid
  • Vervanging na elk gebruik zorgt voor een consistente vergrendelingsprestatie in kritische assemblages
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met assen die een veilige bevestiging van metrische borgmoeren vereisen
  • Ideaal voor adapterhulzen in roterende machine-assemblages
  • Compatibel met onderhoudsroutines waarbij regelmatig borgmoeren moeten worden vervangen
Opslaan in lijst

€ 80,62/ stukexcl. btw

€ 97,55incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
MB
Type
Lock Washers
Boringsdiameter
220 mm
Buitendiameter
292 mm
Dikte
3 mm