Eriks

Borgring MB 40

  • ERIKS:11552212
Image 1
OverzichtDeze borgplaat is ontworpen voor het beveiligen van KM-, KML- en HM-borgmoeren op assen of adapterbussen. Het MB 40-model grijpt in een spiebaan om onbedoeld losdraaien van de moer te voorkomen. Het zorgt voor een stabiele en betrouwbare bevestiging tijdens montage- en demontagecycli. De borgplaat moet bij elke installatie van de borgmoer worden vervangen om optimale prestaties te waarborgen.Kenmerken
  • De passing van de spiebaan zorgt ervoor dat de borgmoer tijdens bedrijf veilig op zijn plaats blijft.
  • Lippen kunnen in de sleuven van de borgmoer worden gebogen om losraken door trillingen te voorkomen
  • Het eenvoudige bevestigingsontwerp maakt efficiënte installatie en verwijdering mogelijk, waardoor de stilstandtijd wordt verminderd
  • Een boringdiameter van 200 mm is geschikt voor grote asdiameters bij industriële toepassingen
  • Het gebruik van een nieuwe ring bij elke installatie zorgt voor een consistente borgingsbetrouwbaarheid
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met KM
  • KML
  • en HM-borgmoeren voor asassemblages
  • Ideaal voor adapterhulsinstallaties waarbij een zekere borging van de moer vereist is
  • Compatibel met apparatuur die betrouwbare vergrendelingssystemen voor zware lasten vereist
Opslaan in lijst

€ 35,46/ stukexcl. btw

€ 42,91incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
MB
Type
Lock Washers
Boringsdiameter
200 mm
Buitendiameter
262 mm
Dikte
2.5 mm