Eriks

Borgring MB 38

  • ERIKS:11552215
Image 1
OverzichtDeze borgring is ontworpen om KM-, KML- en HM-serie borgmoeren op assen of adapterbussen te bevestigen. De ring grijpt in een groef om onbedoeld losdraaien van de borgmoer tijdens gebruik te voorkomen. De borgring biedt een stabiele en betrouwbare bevestigingsoplossing voor toepassingen waarbij herhaaldelijk monteren en demonteren vereist is. Het ontwerp zorgt voor een nauwkeurige positionering en een veilige vergrendeling in veeleisende industriële omgevingen.Kenmerken
  • Grijpt in de spiebaan van as of bus om het losraken van de borgmoer bij trillingen te voorkomen
  • Tab-ontwerp vergrendelt de moer op zijn plaats en verhoogt de operationele veiligheid en betrouwbaarheid van de apparatuur
  • Eenvoudig installatieproces verkort de onderhoudstijd en minimaliseert installatiefouten
  • Compatibel met meerdere soorten borgmoeren, wat de flexibiliteit bij machineopstellingen vergroot
  • Moet bij elk gebruik worden vervangen om een consistente vergrendelingsprestatie in de loop van de tijd te waarborgen
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met KM
  • KML
  • en HM-borgmoeren voor asassemblages
  • Ideaal voor adapterhulzen waarbij een veilige borging van de moer cruciaal is
  • Compatibel met machines waarvoor regelmatig moeren moeten worden gemonteerd en verwijderd
Opslaan in lijst

€ 33,16/ stukexcl. btw

€ 40,12incl. btw

14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
MB
Type
Lock Washers
Boringsdiameter
190 mm
Buitendiameter
252 mm
Dikte
2.5 mm