Eriks

Borgring MB 36

  • ERIKS:11552204
Image 1
OverzichtDeze borgplaat is ontworpen voor gebruik met KM-, KML- en HM..T-borgmoeren. Zij borgt borgmoeren op assen of adapterbussen door in een spiebaan te grijpen. De plaat vergrendelt de moer op zijn plaats met omgebogen lippen. Voor elke montage is een nieuwe borgplaat vereist om een betrouwbare werking te waarborgen.Kenmerken
  • De spiebaanverbinding zorgt voor een veilige vergrendeling en voorkomt onbedoeld losraken van de borgmoer.
  • Lipjes die zijn ontworpen om in de sleuven van borgmoeren te buigen, bieden betrouwbare vergrendeling tijdens bedrijf
  • Compatibiliteit met meerdere soorten borgmoeren vergroot de veelzijdigheid in uiteenlopende toepassingen
  • Eenvoudige constructie maakt snelle installatie en verwijdering mogelijk
  • het verkorten van de montagetijd
  • Metrische afmetingen vergemakkelijken de integratie met standaard as- en busmaten
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met KM
  • KML
  • en HM .. T borgmoeren voor asassemblages
  • Ideaal voor het vastzetten van borgmoeren op adapterhulzen in industriële apparatuur
  • Compatibel met toepassingen die een stabiele en herbruikbare bevestiging vereisen
Opslaan in lijst

€ 30,87/ stukexcl. btw

€ 37,35incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
MB
Type
Lock Washers
Boringsdiameter
180 mm
Buitendiameter
242 mm
Dikte
2.5 mm