Eriks

Borgring MB 34

  • ERIKS:11552213
Image 1
OverzichtDeze borgplaat is ontworpen om KM-, KML- en HM-serie borgmoeren op assen of adapterbussen te bevestigen. De lippen grijpen in de sleuven van de moer om onbedoeld losraken tijdens gebruik te voorkomen. De borgplaat zorgt voor een eenvoudige en stabiele bevestiging in veeleisende mechanische omgevingen. Voor elke montage is een nieuwe borgplaat nodig om een betrouwbare vergrendeling te waarborgen.Kenmerken
  • Vergrendellippen grijpen in de sleuven van de moer om beweging bij trillingen te voorkomen
  • Ontworpen voor gebruik met assen voorzien van een spiebaan voor een veilige mechanische bevestiging
  • Maakt snelle installatie en verwijdering mogelijk om stilstand tijdens onderhoud te minimaliseren
  • Stabiele en robuuste constructie houdt de moer op zijn plaats onder operationele belastingen
  • Compatibel met KM
  • KML
  • en HM borgmoeren die de toepassingsflexibiliteit vergroten
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met adapterhulzen in zware industriële assemblages
  • Ideaal voor het bevestigen van roterende machineonderdelen op metrische assen
  • Compatibel met onderhoudsroutines waarbij regelmatig borgmoeren moeten worden vervangen
Opslaan in lijst

€ 29,16/ stukexcl. btw

€ 35,28incl. btw

19 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
MB
Type
Lock Washers
Boringsdiameter
170 mm
Buitendiameter
232 mm
Dikte
2.5 mm