Eriks

Borgring MB 32

  • ERIKS:11551851
Image 1
OverzichtDeze borgring is ontworpen om KM-, KML- en HM-serie borgmoeren op assen of adapterhulzen te bevestigen. De ring grijpt in een spiebaan en wordt vastgezet door een lip in de gleuf van de moer te buigen. Het eenvoudige maar robuuste ontwerp zorgt voor een betrouwbare bevestiging in veeleisende industriële omgevingen. Installatie en verwijdering zijn eenvoudig, wat het onderhoud efficiënt ondersteunt.Kenmerken
  • De spiebaanverbinding voorkomt het losraken van de moer tijdens bedrijf en zorgt voor een consistente bevestiging.
  • Buigbaar lipje vergrendelt de ring op zijn plaats en vermindert het risico op onbedoelde demontage
  • Ontworpen voor eenmalig gebruik, waarbij elke moerinstallatie het risico op vermoeiingsbreuk minimaliseert
  • Eenvoudige constructie maakt snelle installatie en verwijdering mogelijk, waardoor onderhoudstijd wordt bespaard
  • Compatibel met meerdere soorten borgmoeren, waardoor de toepassingsflexibiliteit voor gebruikers wordt vergroot
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met assen die een veilige vergrendeling in roterende assemblages vereisen
  • Ideaal voor adapterhulzen in zware industriële apparatuur
  • Compatibel met KM
  • KML
  • en HM borgmoerinstallaties
Opslaan in lijst

€ 23,73/ stukexcl. btw

€ 28,71incl. btw

16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
MB
Type
Lock Washers
Boringsdiameter
160 mm
Buitendiameter
217 mm
Dikte
2.5 mm