OverzichtDeze MB 31 borgplaat is ontworpen om KM-, KML- en HM-borgmoeren op assen of adapterhulzen te bevestigen. De borgplaat grijpt in een groef om onbedoeld losraken te voorkomen en zorgt voor een nauwkeurige positionering van de moer. Voor elke installatie is een nieuwe borgplaat vereist om een veilige bevestiging te waarborgen. Ontworpen voor eenvoud en betrouwbaarheid ondersteunt deze borgplaat een stabiele montage in industriële assemblages.Kenmerken
Grijpt in de spiebaan van as of bus om losraken van de borgmoer tijdens bedrijf te voorkomen
Het lipje van de ring wordt in de gleuf van de borgmoer gebogen om tijdens gebruik een nauwkeurige positionering te behouden.
Vereist vervanging bij elke installatie om een consistente bevestigingszekerheid te waarborgen
155 mm boring en 212 mm buitendiameter bieden ruimte aan grote asassemblages voor flexibiliteit
Eenvoudige installatie en verwijdering verminderen de onderhoudsstilstand en de arbeidsbehoefte
Toepassing en gebruik
Gebruikt met KM
KML
en HM borgmoeren voor asassemblages
Ideaal voor adapterhulsinstallaties waarbij stabiele moerretentie vereist is
Compatibel met industriële apparatuur waarbij regelmatig borgmoeren worden vervangen