Eriks

Borgring MB 30

  • ERIKS:11551859
Image 1
OverzichtDeze borgring is ontworpen voor gebruik met KM-, KML- en HM..T-borgmoeren om deze op assen of adapterbussen te bevestigen. De ring grijpt in een spiebaan in de as of schroefdraad van de bus voor een betrouwbare vergrendeling. De borgring is per installatie afgestemd om een stabiele bevestigingsprestatie in roterende toepassingen te waarborgen.Kenmerken
  • Stabiel vergrendelingsmechanisme houdt de moer tijdens bedrijf op zijn plaats
  • het verminderen van het risico op losraken
  • De spiebaanverbinding zorgt voor een stevige passing
  • het voorkomen van rotatiebewegingen onder dynamische belastingen
  • Ontworpen voor gebruik met specifieke borgmoertypen
  • maakt nauwkeurige compatibiliteit en prestaties mogelijk
  • Eenvoudig installatieproces minimalise de stilstandtijd tijdens onderhouds- en vervangingswerkzaamheden
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met KM borgmoeren in industriële machineassemblages
  • Ideaal voor het bevestigen van asgemonteerde componenten in transportsystemen
  • Compatibel met adapterbussen in roterende apparatuurinstallaties
Opslaan in lijst

€ 19,02/ stukexcl. btw

€ 23,01incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
MB
Type
Lock Washers
Boringsdiameter
150 mm
Buitendiameter
205 mm
Dikte
2 mm