Eriks

Borgring MB 29

  • ERIKS:11551861
Image 1
OverzichtDeze borgring is ontworpen voor het vastzetten van KM-, KML- en HM-serie borgmoeren op assen of adapterbussen. De borgring grijpt in een groef om het onbedoeld losraken van borgmoeren betrouwbaar te voorkomen. De werking berust op het ombuigen van een van de lippen in de uitsparing van de borgmoer. De borgring biedt een stabiele en eenvoudige bevestigingsoplossing voor lageropstellingen. Vervanging door een nieuwe borgring wordt aanbevolen bij elke montage van een borgmoer.Kenmerken
  • Sleufvergrendeling biedt een veilige borging om beweging van de moer tijdens bedrijf te voorkomen.
  • Rondelletongen buigen in de sleuven van de borgmoer en zorgen zo voor een betrouwbare vergrendeling bij trillingen
  • Het eenvoudige ontwerp maakt snelle installatie en verwijdering mogelijk, waardoor de assemblagestilstand wordt verminderd.
  • Directe compatibiliteit met KM
  • KML
  • en HM borgmoeren vergemakkelijken gestandaardiseerde voorraadbeheer
  • Ontworpen voor metrische assen en geschikt voor consistent gebruik in internationale toepassingen
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met KM borgmoeren op roterende assen
  • Ideaal voor het beveiligen van lagerassemblages in industriële machines
  • Compatibel met adapterbussen in aandrijfsystemen
Opslaan in lijst

€ 18,60/ stukexcl. btw

€ 22,51incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
MB
Type
Lock Washers
Boringsdiameter
145 mm
Buitendiameter
202 mm
Dikte
2 mm