Eriks

Borgring MB 27

  • ERIKS:11551860
Image 1
OverzichtDeze borgring is ontworpen voor het vastzetten van KM-, KML- en HM-serie borgmoeren op assen of adapterbussen. De ring grijpt in een spiebaan om onbedoeld losraken tijdens gebruik te voorkomen. De borgring vergrendelt de moer door een lip in een uitsparing op de buitendiameter van de moer te buigen. Voor optimale prestaties is bij elke installatie een nieuwe borgring vereist.Kenmerken
  • De spiebaanverbinding zorgt voor een veilige bevestiging in omgevingen met hoge trillingen en vermindert de onderhoudsbehoefte.
  • Het lipbuigmechanisme zorgt voor een stabiele vergrendeling en voorkomt losraken bij dynamische belastingen.
  • Compatibel met meerdere borgmoer-series, waardoor flexibel gebruik in verschillende assemblages mogelijk is
  • Eenvoudige installatie en verwijdering minimaliseren de stilstandtijd bij routinematig onderhoud
  • Metrische afmetingen maken een eenvoudige integratie in standaard industriële apparatuur mogelijk
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met assen die een veilige axiale moerborging vereisen
  • Ideaal voor adapterbussen in zware machineassemblages
  • Compatibel met installaties waarbij regelmatig borgmoeren vervangen moeten worden
Opslaan in lijst

€ 17,00/ stukexcl. btw

€ 20,57incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
MB
Type
Lock Washers
Boringsdiameter
135 mm
Buitendiameter
185 mm
Dikte
2 mm