Eriks

Borgring MB 26

  • ERIKS:11551864
Image 1
OverzichtDeze borgplaat is ontworpen voor het bevestigen van KM-, KML- en HM-serie borgmoeren op assen of adapterbussen. De plaat grijpt in een groef om losraken van de borgmoer tijdens gebruik te voorkomen. De lip van de borgplaat wordt in een gleuf aan de buitenzijde van de moer gebogen voor een effectieve vergrendeling. Vervanging op toepassingsniveau is vereist bij elke installatiefase. De constructie zorgt voor een stabiele en betrouwbare positionering van de moer in veeleisende assemblages.Kenmerken
  • De lip buigt in de groef van de moer en zorgt zo voor een betrouwbare borging van de borgmoer bij trillingen
  • Ontworpen voor spiebaanbevestiging ter voorkoming van axiale beweging en losraken
  • Eenvoudige installatie en verwijdering minimaliseren de stilstandtijd tijdens onderhoud
  • Stabiele bevestiging behoudt de integriteit van assemblages in zware toepassingen
  • Specifieke compatibiliteit met KM KML en HM T borgmoeren vermindert selectiefouten
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met assen met spiebaan voor een veilige montage van borgmoeren
  • Ideaal voor adapterbussen bij het monteren en demonteren van lagers
  • Compatibel met assemblages waarbij regelmatig borgmoeren moeten worden vervangen
Opslaan in lijst

€ 14,18/ stukexcl. btw

€ 17,16incl. btw

28 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
MB
Type
Lock Washers
Boringsdiameter
130 mm
Buitendiameter
175 mm
Dikte
2 mm