Eriks

Borgring MB 25

  • ERIKS:11551863
Image 1
OverzichtDeze borgring is ontworpen voor het vastzetten van metrische borgmoeren op assen of adapterbussen. Hij past op een boring van 125 mm en een buitendiameter van 170 mm en biedt betrouwbare bevestiging in industriële toepassingen. De borgring grijpt in een spiebaan om onbedoeld losraken van de borgmoer te voorkomen. Vervanging wordt bij elke installatie aanbevolen om een veilige werking te waarborgen.Kenmerken
  • Grijpt in de spiebaan van de as of adapterhuls om losraken van de moer tijdens bedrijf te voorkomen
  • Geschikt voor gebruik met KM
  • KML
  • en HM borgmoeren die compatibiliteit en veelzijdigheid waarborgen
  • Eenvoudig installatie- en verwijderingsproces vermindert de onderhoudstijd en arbeidskosten
  • Stabiel en betrouwbaar bevestigingselement minimaliseert het risico op onverwachte demontage tijdens gebruik
  • Moet bij elk gebruik worden vervangen om consistente vergrendelingsprestaties en veiligheid te waarborgen
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met metrische borgmoeren in lagerassemblages voor een veilige bevestiging
  • Ideaal voor assen en adapterbussen die anti-rotatie vergrendeling vereisen
  • Compatibel met industriële systemen die voor de veiligheid periodieke vervanging van moeren vereisen
Opslaan in lijst

€ 13,80/ stukexcl. btw

€ 16,70incl. btw

21 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
MB
Type
Lock Washers
Boringsdiameter
125 mm
Buitendiameter
170 mm
Dikte
2 mm