Eriks

Borgring MB 23

  • ERIKS:11551890
Image 1
OverzichtDeze MB 23 borgring is ontworpen voor het bevestigen van KM-, KML- en HM .. T-moeermoeren op assen of adapterbussen. Hij maakt gebruik van een spiebaanvergrendeling om de positie van de moer te behouden en onbedoeld losraken te voorkomen. De borgring is bedoeld voor eenmalige montage om optimale bevestigingsbetrouwbaarheid te waarborgen. De constructie ondersteunt een eenvoudige, stabiele en betrouwbare montage in veeleisende industriële omgevingen.Kenmerken
  • De passing van de spiebaan zorgt voor een nauwkeurige positionering van de borgmoer en voorkomt losraken tijdens bedrijf.
  • Het ontwerp voor eenmalig gebruik zorgt voor een consistente bevestigingsintegriteit tijdens elke installatiefase.
  • Compatibel met meerdere soorten borgmoeren om aan uiteenlopende montagemogelijkheden te voldoen
  • Stabiele constructie maakt betrouwbare werking mogelijk in industriële omgevingen met hoge trillingen
  • Eenvoudige installatie en verwijdering verminderen onderhoudsstilstand en bijbehorende arbeidskosten
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met KM
  • KML
  • en HM .. T borgmoeren voor een veilige asmontage
  • Ideaal voor roterende apparatuur die een betrouwbare borging van borgmoeren vereist
  • Compatibel met adapterhulzen met spiebaan
Opslaan in lijst

€ 7,00/ stukexcl. btw

€ 8,47incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
MB
Type
Lock Washers
Boringsdiameter
115 mm
Buitendiameter
159 mm
Dikte
2 mm