Eriks

Borgring MB 2

  • ERIKS:11551950
Image 1
OverzichtDeze borgring is ontworpen voor het vastzetten van KM-, KML- en HM-moeermoeren op assen of adapterbussen. De werking berust op het aangrijpen van een spiebaan en het vergrendelen van de moer wanneer een lip van de ring in een uitsparing wordt gebogen. De MB 2 ring biedt eenvoudige installatie en verwijdering als betrouwbaar bevestigingselement. Voor elke montage is een nieuwe ring vereist om optimale prestaties te waarborgen.Kenmerken
  • Grijpt in de spiebaan van de as of huls om losraken van de borgmoer tijdens bedrijf te voorkomen
  • Het ombuigen van de borglip van de ring in de groef van de moer zorgt voor een veilige en stabiele bevestiging
  • Eenvoudig installatieproces minimaliseert de montagetijd en onderhoudsonderbrekingen
  • Specifieke passing voor KM
  • KML
  • en HM borgmoeren zorgen voor compatibiliteit en prestaties
  • Moet na elk gebruik worden vervangen om een veilige vergrendeling en operationele veiligheid te waarborgen
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met adapterhulzen in roterende apparatuurassemblages
  • Ideaal voor het vastzetten van borgmoeren in zware industriële machines
  • Compatibel met nauwkeurige asmontage in mechanische aandrijfsystemen
Opslaan in lijst

€ 0,70/ stukexcl. btw

€ 0,85incl. btw

35 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
MB
Type
Lock Washers
Boringsdiameter
15 mm
Buitendiameter
28 mm
Dikte
1 mm