Eriks

Borgring MB 19

  • ERIKS:11551911
Image 1
OverzichtDeze borgring wordt gebruikt om borgmoeren op assen of adapterbussen in wentellagerassemblages te bevestigen. De ring grijpt in een groef en vergrendelt de moer door een lip van de ring in een uitsparing van de moer te buigen. De borgring is ontworpen voor gebruik met KM-, KML- en HM .. T-borgmoeren en zorgt voor een betrouwbare bevestiging. De constructie biedt stabiliteit en een eenvoudige installatie.Kenmerken
  • Het ontwerp met spiebaan zorgt voor een veilige positionering van borgmoeren op assen
  • Het vergrendelingsmechanisme met lip voorkomt onbedoeld losraken tijdens het gebruik van de apparatuur
  • Bestemd voor KM
  • KML- en HM .. T-borgmoeren bieden nauwkeurige compatibiliteit
  • Eenvoudig installatieproces vermindert de onderhoudstijd en verhoogt de assemblage-efficiëntie
  • Stabiel bevestigingselement verhoogt de operationele veiligheid in veeleisende industriële omgevingen
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met metrische borgmoeren in wentellagerassemblages
  • Ideaal voor adapterhulsverbindingen in mechanische aandrijfsystemen
  • Compatibel met assen die vergrendelingsoplossingen op basis van spiebaan vereisen
Opslaan in lijst

€ 4,57/ stukexcl. btw

€ 5,53incl. btw

41 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
MB
Type
Lock Washers
Boringsdiameter
95 mm
Buitendiameter
133 mm
Dikte
1.75 mm