Eriks

Borgring MB 18

  • ERIKS:11551964
Image 1
OverzichtDeze borgring is ontworpen voor het vastzetten van metrische borgmoeren zoals de KM-, KML- en HM .. T-typen op assen of adapterbussen. Hij voorkomt betrouwbaar onbedoeld losraken door in een spiebaan te grijpen en maakt gebruik van een lipmechanisme voor een veilige positionering. Geschikt voor toepassingen die eenvoudige, stabiele en verwijderbare vergrendelingen vereisen. De MB 18 borgring ondersteunt operationele veiligheid en verlengt de levensduur van componenten. Installatie en verwijdering zijn eenvoudig, waardoor stilstand tijdens onderhoud tot een minimum wordt beperkt.Kenmerken
  • Grijpt in een spiebaan van de as om beweging van de moer tijdens bedrijf te voorkomen
  • Het lipontwerp wordt in een groef van de borgmoer gebogen, waardoor een veilige axiale vergrendeling ontstaat.
  • Ondersteunt KM
  • KML
  • en HM .. T borgmoeren die flexibel gebruik in verschillende systemen mogelijk maken
  • Eenvoudige installatie en verwijdering verkorten de stilstandtijd tijdens onderhoudswerkzaamheden
  • Het ontwerp voor eenmalig gebruik zorgt bij elke vervanging voor optimale vergrendelingsprestaties.
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met metrische borgmoeren op roterende machinaschachten
  • Ideaal voor het bevestigen van adapterhulzen in zware machineassemblages
  • Compatibel met mechanische systemen die een betrouwbare axiale bevestiging vereisen
Opslaan in lijst

€ 3,74/ stukexcl. btw

€ 4,53incl. btw

154 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
MB
Type
Lock Washers
Boringsdiameter
90 mm
Buitendiameter
126 mm
Dikte
1.75 mm
d1
90 mm
d2
126 mm