OverzichtDeze borgring is ontworpen voor gebruik met metrische borgmoeren. De functie is het borgen van KM-, KML- en HM..T-borgmoeren op assen of adapterbussen. De borgring grijpt in een groef om onbedoeld losraken tijdens bedrijf te voorkomen. Een van de lippen wordt in de moersleuf gebogen om de assemblage te vergrendelen.Kenmerken
Grijpt in de spiebaan van de as, zorgt voor een veilige vergrendeling en vermindert het risico op losraken
Het lipje van de ring wordt in de gleuf van de moer gebogen, waardoor een positieve borging tijdens bedrijf wordt gegarandeerd.
Eenvoudige installatie en verwijdering minimaliseren de uitvaltijd voor onderhoudsteams
Geschikt voor KM-, KML- en HM..T-borgmoeren met veelzijdige compatibiliteit
Vereist bij elke installatie een nieuwe ring ter bevordering van veiligheid en betrouwbaarheid
Toepassing en gebruik
Gebruikt met adapterbussen voor asmontage: borgplaat
Ideaal voor het bevestigen van metrische borgmoeren op roterende apparatuur: MB 14
Compatibel met lagerassemblages die een spiebaan vereisen: boring van 70 mm