Eriks

Borgring MB 11

  • ERIKS:11551987
Image 1
OverzichtDeze MB 11 borgring is ontworpen om metrische borgmoeren op assen of adapterhulzen te bevestigen. Onbedoeld losraken wordt voorkomen door vergrendeling in een groef van de as of huls. Vergrendeling vindt plaats door een lip in de gleuf van de moer te buigen, wat een stabiele bevestiging waarborgt. Voor optimale prestaties is bij elke montage een nieuwe borgring vereist.Kenmerken
  • Borglipjes van de ring vallen in de sleuven van de moer om losraken tijdens de werking van de machine te voorkomen
  • Past in de spiebaan van as of bus voor nauwkeurige axiale positionering en stabiliteit
  • Eenvoudig installatiedesign vermindert de onderhoudstijd en minimaliseert assemblagefouten
  • Na gebruik wegwerpbaar om bij elke vervanging een consistente vergrendelingseffectiviteit te waarborgen
  • Ondersteunt het gebruik met diverse soorten borgmoeren om de veelzijdigheid in toepassingen te vergroten
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met KM
  • KML
  • en HM-borgmoeren voor asassemblages
  • Ideaal voor het bevestigen van adapterhulzen in roterende apparatuur
  • Compatibel met mechanische assemblages die betrouwbare borging van moeren vereisen
Opslaan in lijst

€ 1,38/ stukexcl. btw

€ 1,67incl. btw

107 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
MB
Type
Lock Washers
Boringsdiameter
55 mm
Buitendiameter
81 mm
Dikte
1.5 mm
d1
55 mm
d2
81 mm