Eriks

Borgring MB 10

  • ERIKS:11551993
Image 1
OverzichtDeze borgring is ontworpen om KM-, KML- en HM-serie borgmoeren op assen of adapterhulzen te bevestigen. De groefpassing zorgt voor een betrouwbare positionering en voorkomt onbedoeld losraken tijdens bedrijf. De ring borgt de moer door een lip in de moersleuf te buigen, wat zorgt voor een stabiele bevestiging. Ontworpen voor eenvoudige installatie en verwijdering, verhoogt het de operationele veiligheid in mechanische assemblages.Kenmerken
  • Grijpt in de spiebaan van de as of adapterhuls en zorgt zo voor een veilige positionering van de moer tijdens gebruik
  • Het lipje van de ring vergrendelt in de gleuf van de moer en voorkomt zo onbedoeld losraken in dynamische omgevingen.
  • Eenvoudige installatie en verwijdering minimaliseren stilstand en de benodigde onderhoudswerkzaamheden
  • Ontworpen voor compatibiliteit met KM
  • KML
  • en HM borgmoeren die de componentselectie vereenvoudigen
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met adapterhulzen in roterende machines: krachtoverdracht
  • Ideaal voor het beveiligen van lageropstellingen op assen: industriële apparatuur
  • Compatibel met metrische borgmoeren in transportsystemen: materiaalbehandeling
Opslaan in lijst

€ 1,12/ stukexcl. btw

€ 1,36incl. btw

250 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
MB
Type
Lock Washers
Boringsdiameter
50 mm
Buitendiameter
74 mm
Dikte
1.25 mm