€ 0,97/ stukexcl. btw
€ 1,17incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | MB |
Type | Lock washer |
Boringsdiameter | 10 mm |
Buitendiameter | 21 mm |
Dikte | 1 mm |
B | 1 mm |
d | 10 mm |
d1 | 13.5 mm |
d2 | 21 mm |
f | 3 mm |
M | 8.5 mm |
€ 0,78/ stukexcl. btw
€ 0,94incl. btw
953 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026