Eriks

Borgring MB 0

  • ERIKS:11552005
Image 1
OverzichtDeze borgplaat is ontworpen voor gebruik met metrische borgmoeren en zorgt voor een veilige bevestiging door in een spiebaan van de as of adapterhuls te grijpen. Onbedoeld losraken wordt voorkomen doordat de moer wordt geborgd wanneer een lip in een gleuf van de borgmoer wordt gebogen. Voor elke montage is een nieuwe borgplaat vereist, wat stabiele en betrouwbare prestaties in veeleisende omgevingen ondersteunt. De borgplaat is eenvoudig te monteren en te verwijderen, waardoor deze geschikt is voor onderhouds- en vervangingswerkzaamheden.Kenmerken
  • De spiebaanverbinding zorgt voor een nauwkeurige positionering en voorkomt losraken tijdens bedrijf.
  • Het lipbuigmechanisme zorgt voor een veilige vergrendeling zonder extra gereedschap of hulpmiddelen
  • Geschikt voor KM
  • KML
  • en HM T borgmoeren die compatibiliteit met verschillende typen moeren mogelijk maken
  • Eenvoudig installatie- en verwijderingsproces vermindert stilstandtijd en onderhoudsinspanning
  • Het ontwerp voor eenmalig gebruik behoudt een consistente vergrendelingskracht bij herhaalde assemblages
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met metrische borgmoeren in roterende asassemblages
  • Ideaal voor het bevestigen van componenten op adapterbussen en schroefassen
  • Compatibel met vervangingscycli in het onderhoud van industriële machines
Opslaan in lijst

€ 0,78/ stukexcl. btw

€ 0,94incl. btw

953 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
MB
Type
Lock Washers
Boringsdiameter
10 mm
Buitendiameter
21 mm
Dikte
1 mm
d1
10 mm
d2
21 mm