Eriks
SKF

SKF Borgmoer N 05

  • ERIKS:23766847
  • Fabrikant:7316571278735
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Borgmoeren worden gebruikt om lagers en andere onderdelen op een as op te sluiten, maar ook om de montage van lagers op conische astappen en de demontage van lagers van drukbussen te vereenvoudigen. De N- en AN-borgmoeren zijn borgmoeren in inch afmetingen. De borgmoeren zijn beschikbaar in de light-serie N 0(00) en de Heavy-serie N(00) en AN(00).
Opslaan in lijst

€ 8,17/ stukexcl. btw

€ 9,89incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
N
Type
Locknut
Draadmaat
0.969x32"
Buitendiameter
39.827 mm
Breedte
10.566 mm
Binnendiameter
24.613 mm
B
10.566 mm
b
4.521 mm
B3
10.566 mm
d1
32.537 mm
d3
39.827 mm
h
2.642 mm
Onderdelen & accessoires

€ 23,87/ stukexcl. btw

€ 28,88incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026
Product Image

SKF Borgring W 05

  • Eriks:23771728
  • Manufacturer:W 05

€ 4,41/ stukexcl. btw

€ 5,34incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 06/11/2026