Eriks
SKF

SKF Borgring W 05

  • ERIKS:23771728
  • Fabrikant:7316570507201
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,41/ stukexcl. btw

€ 5,34incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
W
Boringsdiameter
25.121 mm
Buitendiameter
43.663 mm
Dikte
1.016 mm
B
1.016 mm
d
25.121 mm
d1
33.299 mm
d2
43.663 mm
f
4.47 mm
M
23.089 mm
V
2.388 mm