Eriks
SKF

SKF Borgmoer KMK 9

  • ERIKS:23766337
  • Fabrikant:7316571106991
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
OverzichtDeze borgmoer is voorzien van een geïntegreerd vergrendelingsmechanisme om radiale lagers te positioneren in minder veeleisende toepassingen. Het ontwerp bevat een stalen inzetstuk met schroefdraad dat als drukplaat fungeert en met een stelschroef wordt vastgezet, waardoor een spiebaan overbodig is. Met een breedte van 11 mm en een buitendiameter van 65 mm biedt het een robuuste en herbruikbare prestatie. De metrische schroefdraad M 45x1,5 zorgt voor compatibiliteit met standaard asmaten.Kenmerken
  • Geïntegreerd vergrendelingsmechanisme vereenvoudigt de installatie en verkort de montagetijd voor onderhoudsteams
  • Geen spiebaan nodig verlaagt de bewerkingskosten van assen en vereenvoudigt vervangingsprocedures
  • De stalen schroefbus zorgt voor een veilige axiale verankering en verhoogt de operationele betrouwbaarheid
  • Herbruikbaar ontwerp verlengt de levensduur en vermindert de totale vervangingsfrequentie
  • De metrische schroefdraad M 45x1,5 zorgt voor een consistente passing met standaard industriële assen
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met radiale lagers in roterende apparatuur voor middelzware toepassingen
  • Ideaal voor asassemblages zonder spiebaan in algemene industriële machines
  • Compatibel met montagetools zoals HN 8-9 voor een efficiënte installatie
Opslaan in lijst

€ 49,36/ stukexcl. btw

€ 59,73incl. btw

18 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
KMK
Draadmaat
M 45x1.5
Buitendiameter
65 mm
Breedte
11 mm
B
11 mm
b
6 mm
d1
60 mm
d3
65 mm
h
2.5 mm
Onderdelen & accessoires

€ 31,23/ stukexcl. btw

€ 37,79incl. btw

18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026