Eriks
SKF

SKF Borgmoer KMK 11

  • ERIKS:23766326
  • Fabrikant:7316577711755
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
OverzichtDeze borgmoer is voorzien van een geïntegreerd vergrendelingsmechanisme voor een efficiënte lagerpositionering bij toepassingen met gemiddelde belasting. Een spiebaan in de as is niet nodig, waardoor het asontwerp wordt vereenvoudigd en de bewerkingsvereisten afnemen. De geïntegreerde stalen inzet met schroefdraad zorgt voor een stevige bevestiging en herbruikbare prestaties. De installatie is eenvoudig, er is geen apart vergrendelingsmechanisme nodig.Kenmerken
  • Geïntegreerd vergrendelingsmechanisme verhoogt de operationele betrouwbaarheid door losraken tijdens gebruik te voorkomen
  • Geen spiebaan nodig vereenvoudigt de asvoorbereiding en vermindert de productietijd en -kosten
  • Een stalen schroefbus in de boring zorgt voor gelijkmatige druk en een stevige passing van de lagers.
  • Hergebruikbaar mechanisme ondersteunt meerdere assemblages zonder afbreuk te doen aan de functionaliteit
  • Snelle installatie met stelschroef minimaliseert stilstand en versnelt onderhoudswerkzaamheden
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met radiale lagers in mechanische assemblages voor middelzware toepassingen
  • Ideaal voor asontwerpen waarbij het bewerken van een spiebaan niet praktisch is
  • Compatibel met metrische schroefdraadassemblages die een veilige axiale positionering vereisen
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
KMK
Draadmaat
M 55x2
Buitendiameter
75 mm
Breedte
13 mm
B
15 mm
b
7 mm
d1
69 mm
d3
75 mm
h
3 mm
Onderdelen & accessoires

€ 33,07/ stukexcl. btw

€ 40,01incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026