Eriks
SKF

SKF Borgmoer KMK 10

  • ERIKS:23766325
  • Fabrikant:7316570965087
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
OverzichtDeze borgmoer is voorzien van metrische schroefdraad en een geïntegreerd vergrendelingsmechanisme voor een veilige lagerpositionering. De stalen schroefbus fungeert als drukplaat wanneer de stelschroef wordt aangedraaid, waardoor een spiebaan overbodig is. Het ontwerp vermindert de vereisten voor asvoorbereiding en maakt een eenvoudige installatie mogelijk voor toepassingen met radiale lagers. De moer is robuust en bedoeld voor gebruik in minder veeleisende omgevingen, wat een kostenefficiënte montage ondersteunt.Kenmerken
  • Geïntegreerd vergrendelingsmechanisme zorgt voor een veilige axiale positionering van lagers en voorkomt losraken onder bedrijfsbelasting
  • Het ontwerp met stalen schroefbus en stelschroef maakt as-spiebanen overbodig en vermindert zo de bewerkingstijd.
  • Herbruikbare moerconstructie ondersteunt meerdere installaties en verlaagt de onderhoudskosten op lange termijn
  • Compatibiliteit met metrische schroefdraad maakt een eenvoudige integratie in standaard Europese asassemblages mogelijk.
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met radiale lagers in lichte en middelzware machines
  • Ideaal voor asassemblages waarbij een snelle montage van borgmoeren vereist is
  • Compatibel met toepassingen waarbij afzonderlijke vergrendelingsinrichtingen niet praktisch zijn
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
KMK
Draadmaat
M 50x1.5
Buitendiameter
70 mm
Breedte
13 mm
B
15 mm
b
6 mm
d1
65 mm
d3
70 mm
h
2.5 mm
Onderdelen & accessoires

€ 33,07/ stukexcl. btw

€ 40,01incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026